SNMG120412N-MU チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 05904577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-MU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)4.76
材質AC2000
内容量1箱(10個)注文コード05904577品番SNMG120412N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質AC2000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ粗切削用 ポッキータイプメーカー従来品番SNMG433EMU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする