曜日別特売

チップ SNMG-UX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)4.76
材質AC700G
内容量1箱(10個)注文コード05904832品番SNMG120412N-UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質AC700G形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番SNMG433EUX穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする