チップ SPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質ACZ330
内容量1箱(10個)注文コード05908603品番SPMT070308 ACZ330
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質ACZ330形状正方形90°寸法A(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94寸法B(mm)-寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15寸法R(mm)-メーカー従来品番SPMT070308穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする