曜日別特売

チップ TEGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード05910396品番TEGN160304 H1
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TEGN321穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする