住友電工ハードメタル
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05912286
品番
TGER4400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1200A
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
12.7
寸法t(mm)
4
寸法R(mm)
0.3
メーカー従来品番
TGER4400