チップ TNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05915402品番TNGA160412 G10E
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番TNPA333穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする