住友電工ハードメタル
チップ TNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05915445
品番
TNGA220408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
ST20E
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
5.16
等級
G級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
TNPA432
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025