住友電工ハードメタル
チップ TNGG-GX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
13.8
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
ST20E
G10E
ST20E
H1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05915472
品番
TNGG090204L-GX ST20E
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
ST20E
内接円直径(Φmm)
5.56
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
TNGX0761L
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります