チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)9.6
厚さ(mm)2.38
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05915481品番TNGG090208L-GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)0厚さ(mm)2.38穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質G10E内接円直径(Φmm)5.56形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX0762L穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする