チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質ST20E
内容量1箱(10個)注文コード05915786品番TNGG11T208L-GX ST20E
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

材質:超硬合金。一般鋼の汎用。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質ST20E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX0872L穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする