※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNGG-FY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質
T1200A
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
05916154
品番
TNGG160402L-FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
材質・コーナー半径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
T1200A
形状
正三角形60°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.2
ブレーカ
FY
メーカー従来品番
TNPL330FFY
刃長l(mm)
16.5
切削領域
微小切削~仕上切削用 勝手付き型
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります