曜日別特売
TNGG160402R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160402R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916294
TNGG160402R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916294

チップ TNGG-FY

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード05916294品番TNGG160402R-FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800

材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面種別ネガ材質T2000Z形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.2ブレーカFYメーカー従来品番TNPR330FFY刃長l(mm)16.5切削領域微小切削~仕上切削用 勝手付き型穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径d(Φmm)9.525
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05916294TNGG160402R-FY58081475TNGG160402RFY T1500Z画像準備中チップ TNGG-FY住友電工ハードメタル1箱(10個)
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする