曜日別特売
TNGG160404L-GX H1 チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル 05916443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-GX H1 チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル 05916443
TNGG160404L-GX H1 チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル 05916443

チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質H1
内容量1箱(10個)注文コード05916443品番TNGG160404L-GX H1
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質H1ノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGX331L種別ネガ形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカGX刃長l(mm)16.5切削領域ダブルポジブレーカ穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする