曜日別特売
TNGG160404L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916486
TNGG160404L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916486

チップ TNGG-UM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質T110A
内容量1箱(10個)注文コード05916486品番TNGG160404L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500

材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質T110A形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカUMメーカー従来品番TNPL331M刃長l(mm)16.5切削領域一般切削用 勝手付き型穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05916486TNGG160404L-UM18418663TNGG160404L-UM T1000ATNGG160404L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 18418663チップ TNGG-UM住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする