曜日別特売
TNGG160404L-UM チップ 住友電工ハードメタル 05916565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-UM チップ 住友電工ハードメタル 05916565
TNGG160404L-UM チップ 住友電工ハードメタル 05916565

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05916565品番TNGG160404L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
材質U10E種別ネガ形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカUMメーカー従来品番TNPL331M刃長l(mm)16.5切削領域一般切削用 勝手付き型穴の有無厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする