曜日別特売

チップ TNGG-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質T1200A
内容量1箱(10個)注文コード05916583品番TNGG160404N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質T1200A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプメーカー従来品番TNGG331ESU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05916583TNGG160404N-SU41332261TNGG160404N-SU T1500ATNGG160404N-SU チップ TNGG-SU 住友電工ハードメタル 41332261チップ TNGG-SU住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする