※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNGG-GX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
ST20E
G10E
ST20E
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05916653
品番
TNGG160404R-GX ST20E
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
ST20E
ノーズ半径r(mm)
0.4
メーカー従来品番
TNGX331R
種別
ネガ
形状
正三角形60°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
GX
刃長l(mm)
16.5
切削領域
ダブルポジブレーカ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025