曜日別特売
TNGG160404R-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916775
TNGG160404R-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916775

チップ TNGG-UM

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質T2000Zコーナー半径(mm)0.4注文コード05916775品番TNGG160404R-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質T2000Z形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35483226
2025-03-16
用途: 鉄鋼切削
SNコーポレーション製造業

あまり長持ちしないのでリピート買いはしないです。
元々使ってた商品に戻そうと思います。

対象商品 : 05916757
2024-06-17
用途: ハガネ、鉄シャフトの削り出し
久野鉄工所製造業

以前はA30を使用していて、耐久性が弱く刃先が欠けたりしたが、ST20Eは、刃先が欠けることなく、とても切れ味が良い。

対象商品 : 05916504
2017-02-26
用途: 旋盤加工
株式会社城山

切れ味も良く、特に不具合も無く毎日使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35483226
2014-07-15
用途: 荒切削

問題なく軟鋼材の切削に使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 05916504
2013-07-17
用途: 鋼材の側面仕上げ加工

今までは、STI10で加工していましたが、すぐに毛が付きだして仕上げに時間がかかっていましたが、これだと継続して満足な結果が得られます。とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする