TNGG220408R-UM ST20E チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05917466

チップ TNGG-UM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質ST20E
内容量1箱(10個)注文コード05917466品番TNGG220408R-UM ST20E
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質:超硬合金。一般鋼の汎用。

切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質ST20E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNPR432M穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする