切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面材質T2000Z形状正三角形60°被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.2ブレーカ微小切削~仕上切削用 ポッキータイプメーカー従来品番TNMG 330EFA穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2切刃長さl(mm)16.5