曜日別特売
TNMG160404N-FA チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル 05918202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-FA チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル 05918202
TNMG160404N-FA チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル 05918202

チップ TNMG-FA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
材質T110A
内容量1箱(10個)注文コード05918202品番TNMG160404N-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質T110A形状正三角形60°等級M級内接円直径(Φmm)9.525勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカFAメーカー従来品番TNMG 331EFA刃長l(mm)16.5切削領域微小切削~仕上切削用 ポッキータイプ穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする