※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNMG-FA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
T2000Z
T1000A
T1500Z
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05919042
品番
TNMG160408N-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
T2000Z
形状
正三角形60°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
FA
メーカー従来品番
TNMG 332EFA
刃長l(mm)
16.5
切削領域
微小切削~仕上切削用 ポッキータイプ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります