10/31より値下げ!現場を応援
ニトムズ
超強力両面テープ多用途平滑面(厚手)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05920456
品番
TT0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
柔軟性・耐久性に優れたアクリルフォームを使用。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮。
JIS規格<Z1541>超強力両面テープ1種2号(構造用接合部)に準拠。
用途
金属・プラスチック・硬質塩化ビニル・タイル・木材など幅広い素材の接着や固定に。
色
白
使用温度範囲(℃)
接着後:-20~100
テープ幅(mm)
20
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
1.2
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
32.1(対SUS)
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温では貼り付きにくいので、温度10℃以上の時に作業してください。
※時計やガラス製品など貴重品やこわれやすい物には使用しないでください。
※貼り付け面によっては変色する恐れがあります。剥がす際に貼り付け面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても差し支えのない所で使用してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿になる所に保管しないでください。
※のり残りした場合は、市販ののりはがし専用商品をお使いください。