住友電工ハードメタル
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.2
0.4
0.8
材質
G10E
H1
NB100C
NB90S
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05922725
品番
TPGN110312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります