TPGT110304L-SD チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル 05924536

チップ TPGT-SD

(2件のレビュー)
取扱い終了
材質T12A
内容量1箱(10個)注文コード05924536品番TPGT110304L-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ用、ファインボーリング用。高い耐摩耗性と靭性のバランスに優れたサーメット。

用途仕上~軽切削用コーナー半径(mm)0.4材質T12A種別ポジ形状正三角形60°厚さ(mm)3.18等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TPGG221L刃長l(mm)11.0穴の有無あり厚さs(mm)3.18穴径d1(Φmm)3.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカすくい角(°)0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05924563
2017-04-14
用途: 加工品製作
株式会社HKS九州サービス自動車・二輪車・自転車関連業

切削加工及び切断等、オリジナル製作に使用しています。

対象商品 : 05924563
2014-10-08
用途: 旋盤の内径加工用チップ

旋盤加工をしようとして、友人に旋盤用のバイトだけ貰いました。ねじ チップ レンチ が付いてないので、作業ができませんでした。旋盤のチップは私はようくわからないので、
モノタロウさんに早々メールしました。対応が早く、早々に調べてもらい。
この 商品を購入しました。作業ができて助かりました。
これからも モノタロウを利用しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする