TPGT110308L-SD G10E チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル 05924773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGT-SD

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード05924773品番TPGT110308L-SD G10E
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TPGG222L穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする