住友電工ハードメタル
チップ TPGT-SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.8
材質
G10E
ST10P
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05924886
品番
TPGT160402L-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります