チップ TPMN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05925516品番TPMN110304 G10E
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°等級M級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TPMN221穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする