住友電工ハードメタル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
G10E
A30
G10E
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05925561
品番
TPMN110308 G10E
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
G10E
形状
正三角形60°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
TPMN222
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2