住友電工ハードメタル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
11
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
ST10P
A30
G10E
ST10P
ST20E
AC420K
AC510U
T1500A
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05925726
品番
TPMN160308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
ST10P
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
メーカー従来品番
TPMN322
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります