チップ TPMN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質AC700G
内容量1箱(10個)注文コード05925753品番TPMN160312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし内接円直径(Φmm)9.525材質AC700G形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番TPMN323穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする