住友電工ハードメタル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
A30
A30
G10E
ST20E
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05925857
品番
TPMN220408 A30
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
A30
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
メーカー従来品番
TPMN432
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります