住友電工ハードメタル
チップ WNMG-MU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
材質
EH20Z
AC820P
AC510U
AC520U
AC530U
AC630M
AC810P
AC830P
切刃長さ(mm)
8.7
6.5
8.7
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05926322
品番
WNMG080408N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
EH20Z
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
粗切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
WNMG432EMU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります