曜日別特売
TPMT110308N-SU チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル 05926523

チップ TPMT-SU

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質AC2000コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)11注文コード05926523品番TPMT110308N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35材質AC2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ軽切削用 ポッキータイプメーカー従来品番TPMM222ESU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05926523TPMT110308N-SU34819522TPMT110308N-SU AC820PTPMT110308N-SU チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル 34819522チップ TPMT-SU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
材質に違いがあります
05926523TPMT110308N-SU74069738AC8025P TPMT110308N-SU画像準備中チップ AC8025P TPMT住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32742193
2022-01-30
用途: 切削作業
教育・研究機関

多種のチップを比較したことがありませんので,比較についてはわかりませんが,この品のこれ味は十分と思います.頻繁に使用するわけではありませんので,数個単位の小売りをして頂けるとうれしく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする