チップ VCMT-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質AC3000
切刃長さ(mm)16.6
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05927564品番VCMT160408N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質AC3000内接円直径(Φmm)9.525形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ軽切削用 ポッキータイプメーカー従来品番VCMM332ESU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする