曜日別特売
VNMG160404N-UZ G10E チップ VNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05928203

チップ VNMG-UZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05928203品番VNMG160404N-UZ G10E
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状ひし形35°穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカ一般切削用 全周型メーカー従来品番VNMG331ENZ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする