曜日別特売

チップ WNMG-MU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質EH520Z
切刃長さ(mm)8.7
内容量1箱(10個)注文コード05931606品番WNMG080408N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

材質:旋削用、フライス用コーティング。超耐熱合金、チタン合金などの難削材加工専用材種。粗・断続旋削加工に優れ、難削材加工で特徴的な境界損傷を大幅に低減し、超寿命。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質EH520Z形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ粗切削用 ポッキータイプメーカー従来品番WNMG432EMU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする