住友電工ハードメタル
チップ TNMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
2
0.4
0.8
材質
NS260C
G10E
ST20E
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05934013
品番
TNMN160420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
2
チップブレーカ
なし
材質
NS260C
形状
正三角形60°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
2
メーカー従来品番
TNMN335
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2