曜日別特売

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
20
注文コード
05949741
品番
20A×5.5m【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,998¥4,898

比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。
黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。
電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
記号:SGP
長さ(m)
5.5
規格
JIS G 3452
溶接方法
製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする