曜日別特売

チップ TPGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個メーカー従来品番TPGW160408注文コード05949937品番TPGA332(BNX20)
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

用途
断続切削用(強断続用)
材質BNX20形状正三角形逃げ角(度)11メーカー従来品番TPGW160408穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする