曜日別特売
04-692【ワケあり】 SK-692 CEマルチバックプロテクター コミネ 05950048

SK-692 CEマルチバックプロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は身長・サイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
身長(cm)
160~175
サイズ
L
注文コード
05950048
品番
04-692【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,698¥4,798

欧州CE規格を取得した脊椎プロテクター。
ピボット機構により上半身の左右の動きにも追従します。
単体での使用だけでなくSK-695と合体させ、ボディプロテクターとしても使用可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
色
BLACK
身長(cm)
160~175
適応体重(kg)
60~75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09206487
2015-12-10
用途: サーキット走行時、ツーリング時
サービス業

SK-695胸部プロテクタ―と組み合わせることができて状況で使い分けられるのがいい。
装着感はごつごつした感じもなくいい感じ。
転倒した時の衝撃吸収力は試せませんが安心感はあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする