※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合モータ容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)2.2
注文コード
05950179
品番
FR-E820-2.2KEPA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥61,980
¥
49,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合モータ容量(kW)
(ND)2.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
クラス
電圧クラス:200V
プロトコル
プロトコルグループA
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック