※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
デルタゴンMAXビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
22
全長(mm)
540
注文コード
05950292
品番
DLMAX22054【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,698
¥
6,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃先径(Φmm)
22
全長(mm)
540
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
刃部:超硬チップ
刃数
5
有効長(mm)
400