チップトップビット(コンクリートドリル)
サイズ:Φ14.0mm×160mm
有効長:100mm
SDSシャンク
・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導
キャンドル型の超硬チップ
・センターポイントにより位置決め性能向上
・真円に近い穴あけが可能
主な被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード
用途:コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業
適合電動機:軽量ハンマードリル
<!-- cdt1407 -->
- 内容量
- 1本
コンクリートドリル の新着商品
カテゴリ













