住友電工ハードメタル
チップ 3NU-TNMA
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー従来品番
3NU-TNMA160412
注文コード
05950323
品番
3NU-TNMA333(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
メーカー従来品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX20
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
3NU-TNMA160412
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります