577022105【ワケあり】 ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気 ゼノア 05950346

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は部品名称など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
部品名称
モーター ASSY
注文コード
05950346
品番
577022105【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,970販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 電気

用途
部品の交換に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
部品名称
モーター ASSY
展開図部品No.
6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合品番
BBC250PW
関連部品
【部品グループ】電気
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする