ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
75
定格感度電流(mA)
30
注文コード
05950389
品番
BJWN37532【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型式
BJWN-125
質量(kg)
1
端子形状
圧着端子用
フレーム
125AF
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
定格電流(A)
75
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
締付トルク(N・m)
5.5~7
相線式
1Φ3W
定格感度電流(mA)
30
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
過電圧検出:0.5mm2×L500
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
(ニチフ製)14-8、22-8(同梱)
定格電圧・遮断容量
AC100/200V専用(単3) 25kA
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×130(端子カバー含む180)×68(ハンドル含む95)
動作電圧(V)
過電圧:130(-10~5V)
接続可能電線 撚線(mm2)
-
接続可能電線 単線(Φmm)
-
動作時間(s)
(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式
過電流:熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30~125AF)
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側端子に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※DINレール取付はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする