曜日別特売
E5C2-R20P-DAC100-2400-100【ワケあり】 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン) 05950721

電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は入力種類・制御方式・比例帯など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力種類
測温抵抗体
制御方式
ON/OFF制御
比例帯(P)
3%FS(固定)
注文コード
05950721
品番
E5C2-R20P-DAC100-2400-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電源電圧(V)
AC100~240
入力種類
測温抵抗体
リセット
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
オプション
ソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、形P2CF-08-E(別売)、形Y92A-48G(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)
寸法(mm)
48×48
質量(g)
約100(埋込み取りつけ用アダプタ付)
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00
シリーズ
E5C2
制御方式
ON/OFF制御
精度
設定/±2%FS以下
感度
調節感度/0.5%FS以下(固定)
設定方式
アナログ設定
制御出力
リレー接点
指示方式
無指示
目盛(℃)
0~100
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
最小目盛(℃)
2
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
約3.6
耐衝撃(耐久)
294m/s2、6方向 各3回
許容電圧変動
範囲:電源電圧の90~110%
比例帯(P)
3%FS(固定)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
比例周期
約20s
衝撃(誤動作)(m/s2)
147 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
294 6方向 各3回
制御リレー出力
1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
調節感度
0.5%FS以下(固定)
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度45~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
振動(耐久)Hz
16.7片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
電気的寿命(万回)
10以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24958352
2019-04-11
用途: 機器修理
フェローハウス 様(サービス業)

通電しない状態でしたがしっかり修理でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする