曜日別特売
PE0116SA【ワケあり】 ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN 05951430

 

PE0116SA【ワケあり】 ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN 05951430
PE0116SA【ワケあり】 ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN 05951430

ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05951430
品番
PE0116SA【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。
サージ保護機能付きです。
過電流保護機能です。
軽量なアルミ筐体です。

用途
電源管理用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
電源コード×1、クイックスタートガイド×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
幅(mm)
715.6
高さ(mm)
60
タイプ
NEMA
奥行(mm)
44.4
電流(A)
最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)
定格入力電圧(V)
100~120
最大出力
15A(最大)/12A(ULディレーティング)
定格出力電圧(V)
100~120
最大入力電流(A)
15(最大)/12(ULディレーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする