曜日別特売

チップ NU-TNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質BN500メーカー従来品番NU-TNMA160408注文コード05951714品番NU-TNMA332(BN500)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。

用途
断続切削用(強断続用)
材質BN500形状正三角形逃げ角(度)0メーカー従来品番NU-TNMA160408穴の形状円筒状チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする